missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromvaleronitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
5-Bromovaleronitrile is used to produce 5-Bromo-pentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromovaleronitril wird zur Herstellung von 5-Brom-Pentansäure verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (4.1 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
5-Bromovaleronitril wird zur Herstellung von 5-Brom-Pentansäure verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (4.1 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromovaleronitrile |
Dichte | 1.388 |
Siedepunkt | 110°C to 111°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.4785 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3276 |
Beilstein | 1742080 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water (4.1g/L at 25°C). |
Formelmasse | 162.04 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur