missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Leisten
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 06247610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbindungsstäbe mit 22 mm Durchmesser
- 2 M12-Gewindeanschlüsse
- Material: Stahl, pulverbeschichtet, schwarz (RAL 9005)
Spezifikation
0,353 m | |
Steel, powder-coated | |
Schwarz (RAL 9005) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur