Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab Companion Vakuumexsikkatoren in runder Ausführung
Das gut sichtbare Vakuummessgerät macht das Rätselraten überflüssig
Marke: Bel Art™ F42400-2041
Beinhaltet:
Trockenmitteltablett (Trockenmittel separat erhältlich)
Beschreibung
Hochwertige Vakuumexsikkatoren bieten eine dreimal längere Vakuumintegrität als der durchschnittliche Vakuumexsikkator, was zu einer geringeren Wartung und mehr Sicherheit führt. Diese Geräte können bei Raumtemperatur über 72 Stunden hinweg einen Unterdruck von 29 inHg aufrechterhalten und bleiben gasdicht. So ermöglichen diese Geräte ein zuverlässiges Lagern und Experimentieren über längere Zeiträume hinweg. Mit einem Viton™ Dreiwegeventil laufen Vakuumerzeugung, Vakuumaufhebung bzw. Gasaustausch stetig und wiederholbar ab. Die transparente Polycarbonatkonstruktion ist langlebig, leicht zu reinigen, chemikalienbeständig und ermöglicht eine schnelle Visualisierung des Exsikkatorinhalts. Bernsteinfarben getönte Modelle mit UV-Schutz blockieren 100 % des UV-A-, -B- und -C-Lichts, und vermeiden so Beschädigungen und Verfärbungen lichtempfindlicher Proben. Verwenden Sie das Gerät mit einem beliebigen Vakuum mit einer Saugleistung von mindestens 1,5 Kubikfuß/min (cfm).
- Die Überprüfung des Vakuumniveaus wird durch ein integriertes analoges Vakuummessgerät an der Oberseite des Geräts vereinfacht
- Der hochwertige Silikon-O-Ring und der speziell entwickelte Sicherungsring ermöglichen eine hervorragende Vakuumleistung bei praktisch keinerlei Leckage
- Der Sicherungsring sichert die obere und untere Hälfte, wenn das Vakuum nicht verwendet wird; er bietet zusätzlichen Komfort und Sicherheit beim Bewegen des Geräts
- Sechs Modelle zur Auswahl: Innenvolumen von 6, 10 oder 20 Liter in transparent oder UV-blockierendem Bernstein
Spezifikation
UV Bernsteinfarben | |
Vakuum-Exsikkator | |
15 kg | |
Rund | |
6 L | |
28,6 cm | |
13 in. | |
28.6 cm | |
1,7 kg |
Polycarbonate | |
Trockenmittelbehälter, integriertes analoges Vakuummessgerät, O-Ring aus Silikon und Sicherungsring, Viton™ Dreiwegeventil | |
1 | |
0.2 .uc .tf | |
11,25 in. | |
35,4 cm | |
19.0 cm | |
3,75 lb. |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.