Learn More
Bromacetonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Bromoacetonitrile was used in the synthesis of 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide. It is used as an alkalyting agent for the nitrogen phosphorus detector.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bromacetonitril wurde bei der Synthese von 1-Cyanmethyl-1,1-Dimethylhydrazinbromid verwendet. Wird als Alkalyzierungsmittel für den Stickstoffphosphordetektor verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromoacetonitrile |
Dichte | 1.722 |
Siedepunkt | 150°C |
Flammpunkt | 81°C (178°F) |
Brechungsindex | 1.48 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3276 |
Beilstein | 956569 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 119.95 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung


- Bromoacetonitrile
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Bromoacetonitrile
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.