missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
behr Labor-Technik™ Kanister
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10 L
20 L
25 l
30 l
60 l
Beschreibung
- Kanister aus weißem HDPE
- UN-zertifiziert
- Schraubverschluss
- Geeignet für gefährliche Güter
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 20 L |
Zertifizierung/Konformität | UN-zertifiziert |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PE-Kanister 20 l, weiß |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | HDPE |
Produkttyp | Kanister |
Gewicht (metrisch) | 1000 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur