missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethanol (versteuert), absolut, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., flüssig, ≥99.8 % (GC), für den inländischen Verkauf in Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
25 l
4 x 2.5 l
160 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethanol |
Namenshinweis | Reag. Ph. EUR. Durchhang. ISO |
Dichte | 0.789 g/ml bei 25 °C |
Menge | 25 l |
Explosionsgrenze | 19 % (60 °F) |
Flammpunkt | 14 °C (57.2 °F) |
Zündpunkt | 683 °F |
Physikalische Form | Flüssig |
Strukturformel | CH3CH2OH |
Dampfdruck | 44.6 mmHg (20 °C) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung


Produktidentifikator
- Ethanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur