missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethanol (versteuert), absolut, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., flüssig, ≥99.8 % (GC), für den inländischen Verkauf in Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
25 l
4 x 2.5 l
160 kg
Spécification
Spécification
Chemischer Name oder Material | Ethanol |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Dichte | 0.789 g/ml bei 25 °C |
Menge | 500 ml |
Explosionsgrenze | 19 % (60 °F) |
Flammpunkt | 14 °C (57.2 °F) |
Zündpunkt | 683 °F |
Physikalische Form | Flüssig |
Strukturformel | CH3CH2OH |
Dampfdruck | 44.6 mmHg (20 °C) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement


Identifiant produit
- Ethanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu