missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GSC Go Science Crazy Gas Measuring Tubes
Allows students to learn about measuring gas.
N.V.
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit | For measuring gas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15771518
![]() |
GSC Go Science Crazy
701-2-10 |
100 mL |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Borosilicate glass
- Permenant graduations
- 50mL subdivions at 0.1mL and 100mL subdivided at 0.2mL
- Available in the following sizes:
- #701-1: 50mL with 0.1 mL subdivisions
- #701-2: 100mL with 0.2 mL subdivisions
Spezifikation
Borosilikatglas | |
For measuring gas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts