missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Janusblau, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indoine Blue |
Infrarotspektrum | Echt |
IUPAC-Name | (1Z)-1-[(8-Amino-3,7-Dimethyl-10-Phenylphenazin-10-ium-2-yl)Hydrazinyliden]Naphthalin-2-on;Chlorid |
Lambda max. | 595 to 601nm (0.001% in methanol) |
Formelmasse | 506.01 |
Verlust bei Trocknung | 10% max. (110°C, 1 h) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Indoine blue
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur