Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Duall™ Mikrogewebeschleifer
Die schwerwandige Konstruktion minimiert ein Brechen des Röhrchens.
144.16 € - 184.00 €
Spezifikation
Abstand (angloamerikanisch) | 0,004 bis 0,006 in. |
---|---|
Abstand (metrisch) | 0.00015 bis 0.0002 mm |
Material | Mattglas |
Produkttyp | Gewebemühle |
Enthält | Stößel, Röhrchen und Phenolkappe mit PTFE-Einsatz |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Gewindegröße (angloamerikanisch) | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Gewindegröße (angloamerikanisch) | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10082472
|
DWK Life Sciences
885490-0020 |
3 ml (0.1 oz.) | 0.78–15.7 Zoll | 20 bis 400 mm |
184.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15224943
|
DWK Life Sciences
885490-0017 |
0.3 ml (0.01 oz.) | 0.5–16.7 Zoll | 13 bis 425 mm |
144.16 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Die schwerwandige Konstruktion minimiert ein Brechen des Röhrchens.
- Der flache Boden ermöglicht ein Aufstellen des Röhrchens.
- Abstand zwischen Stößel und Röhrchen ca. 0.15 mm
Spezifikation
0,004 bis 0,006 in. | |
Mattglas | |
Stößel, Röhrchen und Phenolkappe mit PTFE-Einsatz |
0.00015 bis 0.0002 mm | |
Gewebemühle |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.