missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Lab Vision™ phosphatgepufferte Salzlösung (25X)

Artikelnummer. 15286493 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verdünnen Sie Epredia™ Lab Vision™ phosphatgepufferte Salzlösung (25x) vor der Verwendung, um eine Stammlösung herzustellen, die als idealer Waschpuffer bei Immunmarkierungsverfahren dient.

Verdünnen Sie Thermo Scientific™ Lab Vision™ Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (25 X) vor der Verwendung mit destilliertem Wasser, um eine Lagerlösung herzustellen, die als idealer Waschpuffer für Immunmarkierungsverfahren dient.

  • Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen

Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Bis zu zwei Jahre lang stabil. Die verdünnte Lösung innerhalb einer Woche verbrauchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 125 mL
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Verdünnung 25 X
Produkttyp Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Menge 125 ml
Lösungstyp Phosphatgepufferte Salzlösung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gesundheitswesen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt