missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Meliseptol™ HBV-Gewebe
Schnell wirkende Oberflächendesinfektionstücher für beständige Oberflächen.
10.00 €
Spezifikation
pH | ∼7 |
---|---|
Material | 180 g Meliseptol Lösung |
Einwegprodukt | Single-use |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Desinfektion |
Menge | 100 Wipes |
Produktcode | Marke | Behältertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Behältertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15447924
|
B Braun™
18707 |
Nachfüllpackung |
10.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Praktisch und schnell mit hochwertigen Wischtüchern
- Zur Wischdesinfektion kleiner alkoholresistenter Oberflächen
- Imprägniert mit Meliseptol Schnellflüssigkeit
- Breites Wirkungsspektrum – bakterizid (einschließlich MRSA), tuberkulozid und fungizid (einschließlich Schimmelpilzen)
- Spenderbox für eine praktische, sichere und hygienische Entnahme
- Wiederverwendbare Box mit Nachfüllpackung
- Hautverträglichkeit nachgewiesen
- Sicherheitsverschluss mit hörbarem Klicken
- Stabilität bleibt auch bei 90 Tagen Nichtgebrauch erhalten
- Aktiv gegen behüllte Viren (einschließlich HBV, HIV, HCV) und unbehüllte Viren (einschließlich Norovirus)
- Expositionszeit von nur 1 Minute für behüllte Viren, 10 Minuten für unbehüllte Viren
- Frischer Geruch
Spezifikation
∼7 | |
Single-use | |
100 Wipes |
180 g Meliseptol Lösung | |
Schnelle Desinfektion |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts