missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Lebertran

Leberöl vom Kabeljau ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das aus der Leber von Kabeljaufischen gewonnen wird und einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA aufweist.
66.15 €
Spezifikation
Produkttyp | Tierfutter |
---|---|
Komponenten | Vitamin A: Min850 USPμ/g, Vitamin D: Min85 USP μ/g. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebertran ist eine Quelle von Omega-3-Fettsäuren |
Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 30 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11445512
![]() |
MP Biomedicals™
0290140501 |
1 qt. |
66.15 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Vitamin D: Min 85 USP u/gm
Spezifikation
Tierfutter | |
Vitamin A: Min850 USPμ/g, Vitamin D: Min85 USP μ/g. | |
Lebertran ist eine Quelle von Omega-3-Fettsäuren | |
15 °C bis 30 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts