Learn More
Macherey-Nagel™ Schraubverschluss mit Mittelloch, N8
Ermöglicht ein einfaches Eindringen und Wiederverschließen der Nadel bei verringertem Handhabungs- und Kontaminationsrisiko und ohne störende Peaks. Macherey-Nagel™-Schraubverschluss mit Mittelloch, N8 sind vormontierte, gebrauchsfertige Kappen mit mittelweichen Septen für die Verwendung mit Chromatographie-Fläschchen mit N8-Schraubverschluss.
Marke: Macherey-Nagel™ 08 15 0293
Beschreibung
Die vollautomatisierte Verschlusstechnik mit definierten Produktionsparametern vermeidet Variationen des physikalischen und analytischen Zustands der Kappe. Strenge analytische Spezifikationen ermöglichen nur die Verarbeitung von Septummaterialien, die die umfassenden analytischen Tests im Labor besteht. Diese Produkte werden unter strengen hygienischen Bedingungen hergestellt. Zur Gewährleistung einer zuverlässigen Produktqualität wurden Prozesskontrollen und eine abschließende Qualitätskontrolle implementiert.
- Vormontierte, gebrauchsfertige Schraubverschlüsse aus robustem schwarzem Propylen
- Zur Verwendung mit Macherey-Nagel™ N8-Fläschchen mit Schraubverschluss mit einer 8 mm-Öffnung und einem 8-425 Gewindehals
- Das Septum im mittigen Loch besteht aus mittelweichem Silikongummi und einer PTFE-Membran
- Pro Polyethylen-Beutel (PE) sind 100 Kappen verpackt
Spezifikation
Schwarz | |
Silikon weiß/PTFE rot | |
100/Packung | |
8-425 |
Polypropylen, Silikon, Silikon | |
Chromatografie | |
1,3 mm (Härte: 45° Shore A) | |
Fläschchen mit N 8 Schraubverschluss |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.