missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Naphtholbenzein-Lösung, gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP) Kapitel 4 (4.1.1), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte

Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Winchester-Flasche aus Braunglas |
Rückführbarkeit auf NIST | Yes |
Physikalische Form | Flüssig |
UN-Nummer | 2789 |
Menge | 100 mL |
Sicherheit und Handhabung


Produktidentifikator
- NAPHTOLBENZEIN SOLUTION
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur