missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lauda™ Variocool VC 3000 W Circulation Chiller with CEE7/7 Plug and Integrated Heater

Circulation chiller with integrated heater
Marke: Lauda™ L000962
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Farbige TFT-Anzeige zur gleichzeitigen Anzeige von Ist- und Sollwerten, grafische Darstellung des Temperaturprofils
- Navigation im Klartextmenü
- Sechs auswählbare Sprachen: DE, EN, FR, SP, IT, RU
- Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
- Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung
- Elektronische Füllstandsanzeige und Alarm bei niedrigem Füllstand
- Leistungsstarke Druckpumpe mit USB-Schnittstelle als Standard
- Erweiterbar mit Interfacemodul (analog, Kontakt, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
- Fernfehleranzeige über potentialfreien Kontakt
- Integriertes Programmiergerät mit max. 150 Segmenten, aufteilbar in fünf Programme
- Einstellbare Umgehung zur Druckbegrenzung
- Einfüllöffnung oben, Ablasshahn auf der Rückseite
- SmartCool System für energiesparendes digitales Kühlmanagement einschließlich Kompressor mit Ein/Aus-Steuerung
- Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)
- Kühlwasser-Kondensator
- Arbeitstemperaturbereich: -20 bis 80 °C
- Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
- Temperaturstabilität: 0,05 ± k
- Max. Heizleistung: 1,5 kW
- Max. Stromverbrauch: 2,6 kW
- Max. Förderdruck der Pumpe: 37 l/min
- Ein-/Auslassanschlussgewinde (außen): G 3/4
- Druckeinstellung: Bypass
- Höchstfüllvolumen: 33 L
- Wasserkühlungsanschlussgewinde (außen): 3/4 in.
- Empfohlene Kühlwassertemperatur: 15 °C
- Kühlwasserdurchflussrate: 7,5 l/min
- Mindestdruckdifferenz des Kühlwassers: 3 bar
- Maximaler Kühlwasserdruck: 10 bar
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
- Standardzubehör:
- Zwei 3/4 in.-Nippel mit Schraubverschluss G 3/4 für Pumpenanschlüsse, zwei 1/2 in.-Nippel mit Schraubverschluss G 3/4 für Kühlwasser
Spezifikation
-20 °C° bis +80 °C° | |
4,8 bar | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur