missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Quadratische Weithalsflasche, 10er-Pack
Hochwertige quadratische Weithalsflasche aus HDPE mit Schraubverschluss aus LDPE zum einfachen Befüllen und Entleeren.
Marke: Hirschmann™ 769068025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiter Hals
- Quadratisch
- HDPE
- Ab 20 ml Größe
- Naturfarben
- Mit Schraubverschluss aus LDPE
Spezifikation
Transparent | |
Gas/Chemie/Strahlung | |
32 mm | |
HDPE | |
10 | |
GL 32 | |
Bei 5 bis 40 °C lagern | |
Nicht autoklavierbar | |
76 mm | |
GL32 | |
Schraubkappe |
100 mL | |
Naturfarben | |
24 mm | |
24 mm | |
Unsteril | |
Naturfarben | |
Ja | |
Quadratisch | |
LDPE | |
46 x 46 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur