missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillieraufsätze nach Claisen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05030032
41.98 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12594 und zusätzlich zur Norm
- Mit zwei parallelen NS 14/23-Buchsen und zwei NS-Koni (absteigender Winkel:75°)
- Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
55 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Vertikal 24/29 (NS) Schräg 19/26 (NS) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur